SIEMENS - INT.CJMDA.3VA5 UL To.250 PODER CT.CORTOCIRCUITO MAX.65kA 480V 3 P,PROT.DISTRIBUC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 150 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2400...2400 A
Pérdida de potencia - 19.6 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
212 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3VA5215-0BB31-0AA0
Ref.Sonepar
435792
EAN
4042948868317
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
150 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2400...2400 A
Pérdida de potencia:
19.6 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


