Fin de vida

SIEMENS - INT.DIF.5SV CLASE-AC 2P 63A 30mA 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.DIF.5SV CLASE-AC 2P 63A 30mA 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tipo de corriente de fuga - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM3316-0

Ref.Sonepar

546142

EAN

8499092927272

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Anchura en módulos:

2.5

Profundidad constructiva:

70 mm

Número de polos:2,Tasa de voltage:230 V,Corriente asignada:63 A,Sensibilidad de disparo:30 mA,Tensión Ui con aislamiento nominal:-,Indice de impulso máximo de tensión Uimp:-,Método de montaje:-,Tipo de corriente de fuga:AC,Protección selectiva:no,Desconexión de retardo corto:no,Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):-,Resistencia a sobreintensidad:-,Frecuencia:50 Hz,Equipos adicionales posibles:sí,Con sistema de bloqueo por candado:-,Grado de protección (IP):IP2X,Anchura en módulos:2,5,Profundidad constructiva:70 mm,Temperatura ambiente durante el funcionamiento:-,Nivel de polución:-,Sección transversal del conductor conectable - multicable:-,Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido:-

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS