Fin de vida

SIEMENS - INT.DIF.5SV CLASE-AC 4P 40A 30mA 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.DIF.5SV CLASE-AC 4P 40A 30mA 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM3344-0

Ref.Sonepar

15228

EAN

4001869180427

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Frecuencia:

60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Residual current operated circuit breaker type AC WS 40A 3+N-pole 30mA 400V 4MW successor 5SV4 344-0

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS