SIEMENS - INT.PRINC.3 P,IU 63A,1NA+1NC,ACCION.GIR.RJ/AM.66x66mm,400V 22kW,FIJ.BA.C/TDRO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.PRINC.3 P,IU 63A,1NA+1NC,ACCION.GIR.RJ/AM.66x66mm,400V 22kW,FIJ.BA.C/TDRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 18.5 kW

  • Número de polos - 3

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD3448-1TK53

Ref.Sonepar

544998

EAN

4001869551937

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje en el suelo:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Interruptor-seccionador 3LD3, Iu 63 A interruptor principal de 3 polos potencia asignada de empleo con AC-23 A, con 400V 22,0kW fijación en la base. Cuerpo con acoplamiento de puerta. Fijación a taladro central 22,5 mm. Mando giratorio rojo/amarillo 66 x 66 mm con bloque de contactos auxiliar 1 NC + 1 NA.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS