SIEMENS - INT.SECC.250A,3 P,ACCION.FT.IZQDA.U.CPLTA.C/ACCION.DCTO.GR,FUS.NH0/1,CX.PNA. - 3KF3325-2LF11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 250 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 132 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw - 8 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
744 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KF3325-2LF11
Ref.Sonepar
544943
EAN
4001869536330
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
132 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
8 kA
Número de polos:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


