SIEMENS - INT.SECC.FUS.3KF SITOR,125A,To.2,3 P FUS.NH To.000 00 PROT.SEMICONDUCTORES - 3KF2312-0MF51

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.SECC.FUS.3KF SITOR,125A,To.2,3 P FUS.NH To.000 00 PROT.SEMICONDUCTORES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 55 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

224 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3KF2312-0MF51

Ref.Sonepar

544938

EAN

4001869564746

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

55 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

5 kA

Apto para fusibles:

NH000, NH00

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión enchufable plana

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Compatible para montaje de busbar:

no

Tipo de elemento de control:

Otros

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP00

Interruptor seccionador con fusible 3KF SITOR, 125 A, tamaño 2, 3 polos, para fusible NH tamaño 000 y 00 para protección de semiconductores, accionamiento frontal, centrado, unidad base sin maneta, conexión plana sin fusibles.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS