SIEMENS - INT. SEG. RFID 8 POLOS M12 CODIGO GENERAL 25X91MM

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT. SEG. RFID 8 POLOS M12 CODIGO GENERAL 25X91MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE6315-0BB01-1AP0

Ref.Sonepar

866950

EAN

4047621100173

variante sin contacto de interruptor de seguridad RFID rectangular 25 mm x 106 mm codificación por familia con conector M12 de 8 polos estado de suministro: listo para el servicio, pedir actuador por separado 3SE6310-0BC01 Interruptor de seguridad RFID SIRIUS 3SE63 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección con grado de protección IP69K.Los dispositivos sin contactos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su grado de protección IP69K. Ofrecen amplias posibilidades de diagnóstico por LED, así como una mayor tolerancia de montaje de la puerta de protección en comparación con los interruptores mecánicos. Los interruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. Pueden conectarse todas las unidades de evaluación de seguridad habituales, como, p. ej., relés 3SK.Los interruptores de seguridad RFID están codificados por familias (listos para funcionar e intercambiables) o individualmente (con aprendizaje múltiple o único). Se ofrecen variantes con retención por imán y actuadores adecuados (estándar o con retención por imán).Como accesorios se ofrecen tapas, distanciadores y cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS