SIEMENS - INT.TIRON M16X1,5 1NA+1NC PULS.LLED.24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.TIRON M16X1,5 1NA+1NC PULS.LLED.24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE7140-1BD04

Ref.Sonepar

1098695

EAN

4011209567887

Interruptor de tirón por cable SIRIUS caja metálica, 1x M20 x1,5, 1 NA+1 NC, Retención EN ISO 13850 y desenclavamiento por pulsador, con lámpara LED 24 V DC, rojo, para cables hasta 50 m interruptor de tión por cable SIRIUS 3SE7 para vigilancia o como dispositivos de parada de emergencia en partes de instalaciones particularmente expuestas a riesgos, p. ej., cintas transportadoras.Los interruptores de tirón por cable permiten implementar funciones de control y de parada de emergencia para todas las exigencias y diseños de ruta. Los aparatos se desenclavan fácilmente y disponen de un pulsador de parada de emergencia integrado y de un LED indicador visible incluso a grandes distancias. Losinterruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles en distintas longitudes de cable y combinaciones de contactos, con indicador LED o pulsador de seta de parada de emergencia. Las variantes enclavables se suministran con desenclavamiento por pulsador, llave o giro.Como accesorios se ofrecen cables de acero con revestimiento de plástico rojo en diferentes longitudes y con los elementos de fijación necesarios.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS