SIEMENS - Interfase ET200PRO IM 154-4 PN HIGH FEATURE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Protocolo de soporte para TCP/IP - no
Protocolo de soporte para PROFIBUS - no
Protocolo de soporte para CAN - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7154-4AB10-0AB0
Ref.Sonepar
220451
EAN
4025515075127
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
sí
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Con separación de potencial:
sí
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
135 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


