SIEMENS - INTERR.-SECCIONADOR C/FUSIBLES 160A, TAMANO 2, 3 POLOS PARA FUSIBLES NH TAM. 000 Y 00 ACCTO. FRONTAL - 3KF2316-0LF11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERR.-SECCIONADOR C/FUSIBLES 160A, TAMANO 2, 3 POLOS PARA FUSIBLES NH TAM. 000 Y 00 ACCTO. FRONTAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 90 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

224 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3KF2316-0LF11

Ref.Sonepar

782337

EAN

4001869536231

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

90 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

5 kA

Apto para fusibles:

NH000, NH00

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Tipo de elemento de control:

Otros

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP00

Interruptor seccionador con fusible 160 A, tam. 2, 3 polos para fusible NH tam. 000 y 00 Accionamiento frontal izquierdo aparato base sin maneta conexión plana Kit de montaje de interruptor-seccionador con fusibles 3KF como interruptor principal, de parada de emergencia o para trabajos de reparación. Los interruptores-seccionadores con fusibles 3KF permiten activar y desactivar una intensidad asignada entre 32 y 800 A según el tamaño, además de ejercer una función de seguridad en todos los circuitos de baja tensión. Los interruptores seccionadores con fusibles 3KF están optimizados para aplicaciones exigentes en las que se utilicen fusibles NH. 1. Interruptor seccionador de usos variables con acoplamiento de puerta o accionamiento directo en cinco tamaños. 2. Reequipamiento de funciones sencillo gracias a los numerosos accesorios. 3. Protección fiable frente a accidentes eléctricos gracias a la funcionalidad de bloqueo, la protección contra contactos directos y la cubierta para fusibles enclavada en estado conectado. 4. Tecnología sólida con alta resistencia a cortocircuitos para una disponibilidad de la instalación elevada. 5. Montaje rápido en el perfil DIN con tamaños de hasta 80 A. 6. Ingeniería eficiente con datos CAx completos. 7. Protección segura incluso para aerogeneradores hasta 690 V + 10 %.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS