SIEMENS - INTERRUP. TIRON CABLE SIGUARD CAJA DE METAL,2X M20X1,5 1NA+1NC, SIN ENCLAVAMIENTO CON LAMP.-LED 24VD

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUP. TIRON CABLE SIGUARD CAJA DE METAL,2X M20X1,5 1NA+1NC, SIN ENCLAVAMIENTO CON LAMP.-LED 24VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE7150-2DD04

Ref.Sonepar

1075444

EAN

4011209567900

interruptor de tirón por cable caja metálica, 2x M20 x1,5, 1 NA+1 NC, sin enclavamiento con lámpara LED roja, 24 V DC, para cables hasta 20m interruptor de tión por cable SIRIUS 3SE7 para vigilancia o como dispositivos de parada de emergencia en partes de instalaciones particularmente expuestas a riesgos, p. ej., cintas transportadoras.Los interruptores de tirón por cable permiten implementar funciones de control y de parada de emergencia para todas las exigencias y diseños de ruta. Los aparatos se desenclavan fácilmente y disponen de un pulsador de parada de emergencia integrado y de un LED indicador visible incluso a grandes distancias. Losinterruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles en distintas longitudes de cable y combinaciones de contactos, con indicador LED o pulsador de seta de parada de emergencia. Las variantes enclavables se suministran con desenclavamiento por pulsador, llave o giro.Como accesorios se ofrecen cables de acero con revestimiento de plástico rojo en diferentes longitudes y con los elementos de fijación necesarios.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS