SIEMENS - Interruptor 5TE8 tripolar 20A 400VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - -99999
Número de contactos de inversión - -99999
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5TE8113
Ref.Sonepar
794335
EAN
4001869210087
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
-99999
Número de contactos de inversión:
-99999
Número de polos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.06 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
-99999 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


