SIEMENS - Interruptor 70mm 230V 1 módulo 35mm² 1 polo 32A - 5TL1132-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor 70mm 230V 1 módulo 35mm² 1 polo 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5TL1132-0

Ref.Sonepar

330368

EAN

4001869468778

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

1

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tensión nominal mínima:

250 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.096 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor 70mm 230V 1 módulo 35mm² 1 polo 32A Descripción de la serie MODULARES SENTRON - Aparatos modulares de instalación 70mm Ya se trate de aplicaciones industriales, infraestructuras o edificios, en la familia SENTRON encontrará siempre el aparato adecuado. Los componentes son perfectamente compatibles entre sí. El diseño modular permite planificar e instalar la distribución de energía en baja tensión de forma rápiÚ y sencilla. La serie de productos SENTRON y su amplia gama de accesorios modulares facilitan enormemente el mantenimiento o el reequipamiento. Principales características: Función de conmutación: Otros N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de contactos de inversión: 0 Número de polos: 1 Corriente asignada: 32 A Tasa de voltaje: 250 V Tensión nominal mínima: 250 V Capacidad de conmutación nominal/poder de corte: 0,096 kA Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw): 10 kA Tipo de tensión: AC Con lámpara de señal: no Color de casquete: Otros Tipo de lámpara: Otros Enchufe de lámpara: Otros Potencia de lámpara máx.: 0 W Anchura en módulos: 1 Profundidad constructiva: 70 mm Grado de protección (IP): Otros

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS