SIEMENS - Interruptor 70mm 230V 2 módulos 50mm² 2 polos 80A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor 70mm 230V 2 módulos 50mm² 2 polos 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TL1280-0

Ref.Sonepar

330372

EAN

4001869468884

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

2

Corriente asignada:

80 A

Tasa de voltaje:

440 V

Tensión nominal mínima:

440 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.24 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Desconectador 80 A 2 polos Interruptores ON/OFF para montaje en perfil DIN, para el control de instalaciones eléctricas. Los interruptores ON/OFF 5TL1 se utilizan para la maniobra de iluminación, motores y otros aparatos eléctricos. Las intensidades asignadas van de 32 A a 125 A. Las variantes de los 5TL1 también se pueden utilizar como interruptores-seccionadores conforme a EN 60947-1. Estos dispositivos pueden usarse conforme a EN 60204-1 como interruptor principal para desconectar o aislar de alimentación una instalación. Ya sea para infraestructuras o instalaciones industriales, Siemens ofrece aparamenta para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. Con su nuevo diseño, los interruptores ON/OFF 5TL1 se integran perfectamente en la estética de la serie de interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Mayor seguridad operativa y disponibilidad de la instalación gracias a la desconexión y conexión separada del circuito eléctrico afectado. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 3. Desmontaje del perfil DIN sin necesidad de herramientas o del grupo de peines de conexión por simple accionamiento manual de la corredera. 4. Indicador de posición claramente visible. 5. Se puede utilizar como interruptor-seccionador e interruptor principal. 6. Los interruptores ON/OFF cumplen las normas EN 60947-1 y EN 60204-1. 7. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS