SIEMENS - INTERRUPTOR 70MM, 400V, 1 MÓD., 6MM2, 2 POLOS, 32A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR 70MM, 400V, 1 MÓD., 6MM2, 2 POLOS, 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - -99999

  • Número de contactos de inversión - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5TE8212

Ref.Sonepar

794339

EAN

4001869210124

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

-99999

Número de contactos de inversión:

-99999

Número de polos:

1

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.096 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

-99999 W

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Desconectador 32 A 2 NA Borne 6 mm2 Aparatos de maniobra para montaje en perfil DIN, para el control de instalaciones eléctricas. La aparamenta para el montaje en perfil DIN de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes para instalaciones eléctricas, se utiliza en armarios de control y cuadros de distribución para la conexión, desconexión y conmutación de pequeñas cargas. Ya sea con maniobra remota o manual, con contacto sostenido o momentáneo, para infraestructuras o instalaciones industriales, Siemens ofrece aparamenta para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. El sistema cómodo de montaje y conexión, los accesorios unitarios y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Numerosas aplicaciones para maniobra permanente y momentánea de pequeñas cargas. 2. Gran variedad de accesorios unitarios, de fácil montaje e intercambiables en cualquier momento. 3. Montaje en perfil DIN, fácil y con ahorro de espacio. 4. Posibilidad de combinación con telerruptores. 5. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 6. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS