SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 2 módulos 35mm² 2 polos 63A maneta rojo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 2 módulos 35mm² 2 polos 63A maneta rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - -99999

  • Número de contactos de inversión - -99999

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TL1263-1

Ref.Sonepar

797340

EAN

4001869468839

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

-99999

Número de contactos de inversión:

-99999

Número de polos:

2

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

440 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.196 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

-99999 W

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor 70mm, 400V, 2 mód., 35mm2, 2 polos, 63A Maneta Roja

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS