SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 3 módulos 35mm² 3 polos 63A - 5TL1363-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 3 módulos 35mm² 3 polos 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TL1363-0

Ref.Sonepar

330375

EAN

4001869468952

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

3

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

440 V

Tensión nominal mínima:

440 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.196 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor 70mm, 400V, 3 mód., 35mm2, 3 polos, 63A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS