SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 4 módulos 35mm² 4 polos 32A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor 70mm 400V 4 módulos 35mm² 4 polos 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5TL1432-0

Ref.Sonepar

330376

EAN

4001869469072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

440 V

Tensión nominal mínima:

440 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.096 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor 70mm, 400V, 4 mód., 35mm2, 4 polos, 32A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS