SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 0,2A regulación 0,2 - 3RV1611-0BD10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 0,2A regulación 0,2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 0.2 A

  • Intervalo de tensión nominal - 20...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - -99999...-99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

94 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RV1611-0BD10

Ref.Sonepar

797714

EAN

4011209288553

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

0.2 A

Intervalo de tensión nominal:

20...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

-99999...-99999 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1.2...1.2 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático tamaño S00 para control de fusibles borne de tornillo Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 0,2 A Disparador de cortocircuito 1,2 A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS