SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 4A regulación 4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 4A regulación 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2.8...4 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 52...52 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV1011-1EA10

Ref.Sonepar

14467

EAN

4011209263567

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

2.8...4 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

52...52 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

4 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.75 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

90 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

75 mm

Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, clase 10. Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 2,8...4 A. Disparador de cortocircuito 52 A borne de tornillo poder de corte estándar. Peso 0,277 Kg.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS