SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 5A kA100 1NA+1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3RV1 S00 5A kA100 1NA+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 3.5...5 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 65...65 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

62 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RV1011-1FA15

Ref.Sonepar

134927

EAN

4011209381827

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

3.5...5 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

65...65 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

5 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

1.1 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

90 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

75 mm

Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 3,5...5 A Disparador de cortocircuito 65 A 1NA+1NC transversal borne de tornillo poder de corte estándar Interruptores automáticos SIRIUS 3RV1 para protección de motores para la desconexión segura ante cortocircuito y la protección de consumidores e instalación contra sobrecarga, así como para la separación eléctrica segura de la red.Los interruptores automáticos compactos y resistentes a los efectos del clima están optimizados para el uso en derivaciones a motor gracias a su reducida disipación térmica y, naturalmente, también son capaces de funcionar con motores IE3/IE4 y conmutar corriente continua. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Se dispone de variantes de aparatos para protección de motor, como interruptor principal y de parada de emergencia y para el uso en redes IT. Se ofrecen con bornes de tornillo y, opcionalmente, con bloque de contactos auxiliares incorporado.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares, etc., es uniforme para todos los tamaños. El uso de distintas posibilidades de alimentación de energía, como el sistema de alimentación SIRIUS 3RV29 correspondiente, reduce notablemente el cableado del circuito principal.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS