SIEMENS - Interruptor automático 3RV2 S00 3,5-5A clase 10 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3RV2 S00 3,5-5A clase 10 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

3.5...5 A
Ver las opciones disponibles0.11...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.14...0.2 A
Ver las opciones disponibles0.18...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.22...0.32 A
Ver las opciones disponibles0.28...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.35...0.5 A
Ver las opciones disponibles0.45...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.55...0.8 A
Ver las opciones disponibles0.7...1 A
Ver las opciones disponibles0.9...1.25 A
Ver las opciones disponibles1.1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.4...2 A
Ver las opciones disponibles1.8...2.5 A
Ver las opciones disponibles10...16 A
Ver las opciones disponibles11...16 A
Ver las opciones disponibles12...17 A
Ver las opciones disponibles14...20 A
Ver las opciones disponibles16...22 A
Ver las opciones disponibles17...22 A
Ver las opciones disponibles18...25 A
Ver las opciones disponibles2.2...3.2 A
Ver las opciones disponibles2.8...4 A
Ver las opciones disponibles22...32 A
Ver las opciones disponibles23...28 A
Ver las opciones disponibles27...32 A
Ver las opciones disponibles28...36 A
Ver las opciones disponibles28...40 A
Ver las opciones disponibles30...36 A
Ver las opciones disponibles32...40 A
Ver las opciones disponibles34...40 A
Ver las opciones disponibles35...45 A
Ver las opciones disponibles36...50 A
Ver las opciones disponibles4.5...6.3 A
Ver las opciones disponibles42...52 A
Ver las opciones disponibles45...63 A
Ver las opciones disponibles49...59 A
Ver las opciones disponibles5.5...8 A
Ver las opciones disponibles54...65 A
Ver las opciones disponibles57...75 A
Ver las opciones disponibles62...73 A
Ver las opciones disponibles65...84 A
Ver las opciones disponibles7...10 A
Ver las opciones disponibles70...80 A
Ver las opciones disponibles75...93 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles9...12.5 A
Ver las opciones disponibles9.5...14 A

Técnica de desconexión:

Termomagnético
Ver las opciones disponiblesMagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

5 A
Ver las opciones disponibles0.16 A
Ver las opciones disponibles0.2 A
Ver las opciones disponibles0.25 A
Ver las opciones disponibles0.32 A
Ver las opciones disponibles0.4 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles0.63 A
Ver las opciones disponibles0.8 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.25 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles2.5 A
Ver las opciones disponibles3.2 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles6.3 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles12.5 A
Ver las opciones disponibles14 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles22 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles28 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles36 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles45 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles52 A
Ver las opciones disponibles59 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles73 A
Ver las opciones disponibles75 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles84 A
Ver las opciones disponibles93 A
Ver las opciones disponibles100 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW
Ver las opciones disponibles0.04 kW
Ver las opciones disponibles0.06 kW
Ver las opciones disponibles0.09 kW
Ver las opciones disponibles0.12 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.25 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)
Ver las opciones disponiblesOtros

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA
Ver las opciones disponibles20 kA
Ver las opciones disponibles55 kA
Ver las opciones disponibles65 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 3.5...5 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 65...65 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2011-1FA10

Ref.Sonepar

89083

EAN

4011209712461

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

3.5...5 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

65...65 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

5 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

1.1 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

97 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

97 mm

Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, clase 10. Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 3,5...5 A. Disparador de cortocircuito 65 A borne de tornillo poder de corte estándar.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS