SIEMENS - Interruptor automático 3VA1 IEC tamaño 400 clase de poder de corte C ICU=110kA 415V 3 polos, protección de distribuciones TM240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 110 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 280...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2000...4000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1340-7EF32-0AA0
Ref.Sonepar
432894
EAN
4042949052968
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
110 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
280...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2000...4000 A
Pérdida de potencia:
92.1 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
3
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


