SIEMENS - Interruptor automático 3VA1 IEC tamaño 630 clase de poder de corte C ICU=110kA 415V 4 polos, protección de distribuciones TM240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 110 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 441...630 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2520...5040 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1463-7FF42-0AA0
Ref.Sonepar
432933
EAN
4042949069973
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
110 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
441...630 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2520...5040 A
Pérdida de potencia:
192.9 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
4
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


