SIEMENS - Interruptor automático 3VA1 IEC tamaño 630 clase de poder de corte S ICU=36kA 415V 4 polos, protección de distribuciones TM240 - 3VA1450-4GF42-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 500 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 350...500 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2500...5000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1450-4GF42-0AA0
Ref.Sonepar
432905
EAN
4042948816080
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
350...500 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2500...5000 A
Pérdida de potencia:
122.7 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


