SIEMENS - Interruptor automático 3VA2 IEC 630 clase de poder de corte L 150kA 415V 3P ETU350 400A - 3VA2440-8HN32-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA2 IEC 630 clase de poder de corte L 150kA 415V 3P ETU350 400A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...400 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 600...4000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA2440-8HN32-0AA0

Ref.Sonepar

434832

EAN

4042948807606

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

160...400 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

600...4000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4400...4400 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Interruptor automático 3VA2 IEC Frame 630 Clase de poder de corte L Icu=150 kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones ETU350, LSI, In=400 A protección de sobrecarga Ir=160 A...400 A protección de cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir, Ii=11 x In conexión plana con tornillos 3VA2 molded-case circuit breaker with 3-series ETU for system protection. As an important element of SENTRON protective components for industrial and infrastructure applications, the 3VA molded-case circuit breakers from Siemens provide effective plant, starter and motor protection thanks to reliable shutdown in the event of an overload or short circuit. The 3VA molded-case circuit breakers set new standards in flexibility and the variety of modular accessories available. Standardized accessories for several sizes across all series of the 3VA1 and 3VA2 molded-case circuit breakers. Key features of this version of the 3VA molded-case circuit breaker: 1. Compact design. 2. Available as version for plant protection and generator protection in line with ETU. 3. Available as 3-pole and 4-pole version. 4. Depending on the size: Rated current 25 A to 630 A. 5. Four breaking capacity classes from 55 kA to 150 kA at 415 V. 6. Can be installed fixed, in plug-in design or as withdrawable version. 7. The series has a solid-state overcurrent trip unit. 8. Modular and easy-to-fit internal accessories with wide range of functions. www.siemens.de/3VA. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS