SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 125 poder de corte H 65kA 480V 3P TM240, ATAM, 50A con protección de sobrecarga - 3VA5150-6EF31-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 125 poder de corte H 65kA 480V 3P TM240, ATAM, 50A con protección de sobrecarga

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - sí

  • Dispositivo completo con unidad de protección - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA5150-6EF31-0AA0

Ref.Sonepar

435616

EAN

4042948840818

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 125 Clase de poder de corte H 65 kA @ 480V 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=50 A protección de sobrecarga Ir=40 A...50 A protección de cortocircuito Ii=5...10 × In Sin conexión Interruptor automático de caja moldeada 3VA5 para protección de distribuciones, homologación UL. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para distribuciones y arrancadores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El 3VA UL es modélico en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Para los fabricantes de máquinas y cuadristas con presencia internacional, los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL ofrecen las mejores condiciones. Además de la normativa IEC, las series 3VA5 y 3VA6 son también conformes a la normativa UL. De este modo es posible aplicar y utilizar todas las funcionalidades en instalaciones de todo el mundo. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para protección de distribuciones. 3. Dependiendo del tamaño: Versiones de 1, 2 (diseño de caja de 3 polos) y 3 polos. 4. Dependiendo del tamaño: Poder de corte de 25 kA. 100 kA a 480 V para interruptores de 3 polos y de 25 kA...50 kA a 277 V para interruptores de 1 polo. 5. La serie dispone de un disparador de sobreintensidad magnetotérmico. 6. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar. 7. Plataforma unificada de accesorios que cubre todos los modelos de la serie de interruptores3VA UL.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS