SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 250 clase de poder de corte H 65kA 480V 4P TM210 FTFM 50A li=10×In
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 50 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...50 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
119 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3VA5250-6ED41-0AA0
Ref.Sonepar
440989
EAN
4042949430667
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
50...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
500...500 A
Pérdida de potencia:
17 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


