SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte C 100kA 480V 4P TM230, FTAM, 200A neutro no protegido sin conexión

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte C 100kA 480V 4P TM230, FTAM, 200A neutro no protegido sin conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - sí

  • Dispositivo completo con unidad de protección - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA5320-7EC41-0AA0

Ref.Sonepar

435888

EAN

4042949042372

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 Clase de poder de corte C 100 kA @ 480 V 4 polos, protección de distribuciones TM230, FTAM, In=200 A protección de sobrecarga Ir=200 A invariable protección de cortocircuito Ii=5...10 x In neutro no protegido Sin conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS