SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte H 65kA 480V 2P TM230, FTAM, 300A con protección de sobrecarga
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 300 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 300...300 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
358 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3VA5330-6EC61-0AA0
Ref.Sonepar
435948
EAN
4042949069867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
300 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
300...300 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1500...3000 A
Pérdida de potencia:
47 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
2
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


