SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte M 35kA 480V 3P TM240, ATAM, 250A con protección de sobrecarga

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte M 35kA 480V 3P TM240, ATAM, 250A con protección de sobrecarga

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) -

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional -

  • Dispositivo completo con unidad de protección -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA5325-5EF31-0AA0

Ref.Sonepar

435919

EAN

4042949080312

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

Dispositivo completo con unidad de protección:

Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 Clase de poder de corte M 35 kA @ 480 V 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=250 A protección de sobrecarga Ir=200 A...250 A protección de cortocircuito Ii=5...10 x In Sin conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS