SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte M 35kA 480V 4P TM230, FTAM, 300A protección de neutro sin conexión

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 poder de corte M 35kA 480V 4P TM230, FTAM, 300A protección de neutro sin conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - sí

  • Dispositivo completo con unidad de protección - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA5330-5GC41-0AA0

Ref.Sonepar

435944

EAN

4042949071952

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 400 Clase de poder de corte M 35 kA @ 480 V 4 polos, protección de distribuciones TM230, FTAM, In=300A protección de sobrecarga Ir=300 A ajuste fijo protección de cortocircuito Ii=5...10 x In protección de neutro 100% Sin conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS