SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 600 poder de corte M 35kA 480V 3P TM230, FTAM, 600A con protección de sobrecarga

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 600 poder de corte M 35kA 480V 3P TM230, FTAM, 600A con protección de sobrecarga

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - sí

  • Dispositivo completo con unidad de protección - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA5460-5EC31-0AA0

Ref.Sonepar

436064

EAN

4042949069805

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Interruptor automático 3VA5 UL tamaño 600 clase de poder de corte M 35 kA @ 480 V 3 polos, protección de distribuciones TM230, FTAM, In=600 A protección de sobrecarga Ir=600 A ajuste fijo protección de cortocircuito Ii=4...8 x In sin conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS