SIEMENS - Interruptor automático 3VA6 UL tamaño 400 clase de poder de corte E 200kA 480V 3P ETU320 LI 250A 100A/250A 1,5/12×In - 3VA6325-0HL31-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VA6 UL tamaño 400 clase de poder de corte E 200kA 480V 3P ETU320 LI 250A 100A/250A 1,5/12×In

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...250 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 375...3000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA6325-0HL31-0AA0

Ref.Sonepar

436579

EAN

4042949434641

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...250 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

375...3000 A

Pérdida de potencia:

27 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA6 UL tamaño 400 clase de poder de corte E 200 kA @ 480 V 3 polos, protección de distribuciones ETU320, LI, In=250 A protección de sobrecarga Ir = 100 A...250 A protección de cortocircuito Ii = 1,5 ... 12 × In sin conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS