SIEMENS - Interruptor automático 3VT1 125A 100...125 4 polos 4R

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 3VT1 125A 100...125 4 polos 4R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...125 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1250...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

212 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VT1712-2EJ46-0AA0

Ref.Sonepar

90951

EAN

4011209762114

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...125 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1250...0 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VT1 poder de corte estándar Icu=25kA, 415V AC 4 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LIN In=125 A intensidad asignada IR=100...125A protección de sobrecarga II=625...1250 A, protección de cortocircuito neutro protegido sin disparador auxiliar sin interruptor auxiliar/de alarma.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS