SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-B 3 polos 40A 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-B 3 polos 40A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponibles

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SL4340-6

Ref.Sonepar

546111

EAN

4001869439587

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

400 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...25 mm²

Interruptor automático 5SL, 70mm, accesoriable, 10kA, curva B, 3 polos, 40A. El interruptor automático 5SL está diseñado para su uso hasta 6 kA. Puede usarse como interruptor principal para desconectar o aislar de alimentación una instalación. También son apropiados para el montaje rápido y fácil de accesorios, como contactos auxiliares o de señalización de defecto.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS