SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-C 1 polo 40A 70mm - 5SL4140-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-C 1 polo 40A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL4140-7

Ref.Sonepar

419061

EAN

4001869440217

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

400 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...25 mm²

Interruptor automático 5SL, 70mm, accesoriable, 10kA, curva C, 1 polo, 40A. El interruptor automático 5SL está diseñado para su uso hasta 6 kA. Puede usarse como interruptor principal para desconectar o aislar de alimentación una instalación. También son apropiados para el montaje rápido y fácil de accesorios, como contactos auxiliares o de señalización de defecto.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS