SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-D 2 polos 1A 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-D 2 polos 1A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesB

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles4

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SL4201-8

Ref.Sonepar

153254

EAN

4001869441344

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

400 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...25 mm²

Interruptor automático 5SL, 70mm, accesoriable, 10kA, curva D, 2 polos, 1A. El interruptor automático 5SL está diseñado para su uso hasta 6 kA. Puede usarse como interruptor principal para desconectar o aislar de alimentación una instalación. También son apropiados para el montaje rápido y fácil de accesorios, como contactos auxiliares o de señalización de defecto.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS