SIEMENS - Interruptor automático 70 10kA curva-C 1 polo 1,6A - 5SY5115-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 10kA curva-C 1 polo 1,6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 1.6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SY5115-7

Ref.Sonepar

752754

EAN

4001869226330

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

1.6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Automático magnetotérmico corriente universal DC 220V AC 230/400V 10kA, 1 polo, C, 1,6 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS