SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-C 1 polo+neutro 20A - 5SY8520-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-C 1 polo+neutro 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY8520-7

Ref.Sonepar

794316

EAN

4001869264462

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

30 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

30 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Int aut acces 70mm 25kA 1polo+N C-20A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS