SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-D 4 polos 32A - 5SY8432-8

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-D 4 polos 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 4

  • Corriente asignada - 32 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY8432-8

Ref.Sonepar

794315

EAN

4001869264295

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

30 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

30 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Int aut acces 70mm 25kA 4polos D-32A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS