SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-D 4 polos 63A - 5SY8463-8

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 25kA curva-D 4 polos 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY8463-8

Ref.Sonepar

677798

EAN

4001869264325

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

25 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

20 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Int aut acces 70mm 25kA 4polos D-63A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS