SIEMENS - Interruptor automático 70 6kA curva-C 4 polos 16A - 5SY6416-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 6kA curva-C 4 polos 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesA

Número de polos totales:

4

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles2.5 A
Ver las opciones disponibles80 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

42 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY6416-7

Ref.Sonepar

40231

EAN

4001869247458

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor automático 5SY 70mm, accesoriable, 6KA, curva C, 4 polos, 16A. Este pequeño interruptor automático se emplea en instalaciones donde el espacio es muy reducido. Tiene un ancho de sólo un módulo. El interruptor automático puede complementarse con contactos auxiliares y de señalización de defecto de la gama de alta intensidad. Esto aumenta la disponibilidad y ahorra tiempo en la logística.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS