SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-C 1 polo 80A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-C 1 polo 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesA
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesD

Número de polos totales:

1
Ver las opciones disponibles4

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponibles

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Corriente asignada - 80 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

43 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY4180-7

Ref.Sonepar

791387

EAN

4001869304786

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

80 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor automático 70mm, 230/400V AC, 10kA, 1 polo, curva C, 80A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS