SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-C 1 polo+neutro 4A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-C 1 polo+neutro 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesA

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles3

Conmutación simultánea N-neutral:

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY4504-7

Ref.Sonepar

140690

EAN

4001869182469

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

35 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

35 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor automático, 70mm, accesoriable, 10kA, curva C, 1 polo+N, 4A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS