SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-D 3 polos+neutro 50A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-D 3 polos+neutro 50A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Ver las opciones disponiblesA
Ver las opciones disponiblesB

Número de polos totales:

Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2.5 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles80 A

Conmutación simultánea N-neutral:

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 50 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY4650-8

Ref.Sonepar

546239

EAN

4001869203058

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

50 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-D 3 polos+neutro 50A Descripción de la serie MODULARES SENTRON - Aparatos modulares de instalación 70mm Ya se trate de aplicaciones industriales, infraestructuras o edificios, en la familia SENTRON encontrará siempre el aparato adecuado. Los componentes son perfectamente compatibles entre sí. El diseño modular permite planificar e instalar la distribución de energía en baja tensión de forma rápiÚ y sencilla. La serie de productos SENTRON y su amplia gama de accesorios modulares facilitan enormemente el mantenimiento o el reequipamiento. Principales características: Profundidad constructiva: 70 mm Curva de disparo: D Número de polos totales: 4 Número de polos protegidos: 3 Corriente asignada: 50 A Tasa de voltaje: 400 V Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Poder de corte según EN 60898 a 230V: 10 kA Tipo de tensión: AC Poder de corte según EN 60898 a 400V: 10 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 230V: 15 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 400V: 15 kA Intervalo de frecuencia: 50...50 Hz Clase de limitación de intensidad: 3 Instalación a ras: no Conmutación simultánea N-neutral: sí Categoría de sobretensión: 3 Nivel de polución: 3 Equipos adicionales posibles: sí Anchura en módulos: 4 Grado de protección (IP): IP20 Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -40...70 °C Sección transversal del conductor conectable - multicable: 0,75...35 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 0,75...35 mm²

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS