SIEMENS - Interruptor automático 70 accesoriable 10kA curva-D 4 polos 6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
6 AEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 6 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SY4406-8
Ref.Sonepar
758866
EAN
4001869202600
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
6 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
35 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
35 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


