SIEMENS - Interruptor automático 70 accesorio 10kA C 1,5 módulos 1 polo 100A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 100 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SP4191-7
Ref.Sonepar
706273
EAN
4001869195094
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
100 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...50 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


