SIEMENS - Interruptor automático 70 maneta naranja 6kA curva C 2 polos 25A - 5SJ6225-7FC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SJ6225-7FC
Ref.Sonepar
90845
EAN
4001869230580
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
-99999 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...-25 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


