SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 70MM, 6KA, CURVA B, 4 POLOS - 5SL6420-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 70MM, 6KA, CURVA B, 4 POLOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL6420-6

Ref.Sonepar

1040241

EAN

4001869389158

Automático magnetotérmico 400V 6kA, 4 polos, B, 20 A Pequeño interruptor automático SENTRON 5SL para la protección segura contra sobrecarga y cortocircuito para aplicaciones estándar en edificios residenciales y terciarios.Montaje y desmontaje sin herramientas del aparato. Cableado sencillo de la alimentación por medio del embarrado posterior.Los automáticos magnetotérmicos 5SL están disponibles en versiones de 1, 2, 3, 4, 1 + N y 3 + N polos, así como en otros tipos especiales.La amplia gama de accesorios, como los bloques de contactos auxiliares, permite ampliar las funciones de formas muy diversas.Seguridad sin complicaciones con los aparatos de protección SENTRON.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS